住友ベークライト
住友ベークライトの 処置・手術
住友ベークライトの チューブ 処置材料
住友ベークライトの 各種チューブ
プリーツドレーンチューブスタンダード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
75890369
品番
MD-45105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
折れても確実にドレナージできるヒダ付ドレナージチューブ。
チューブ効果と毛細管効果を兼ね備え、ドレナージ効果に優れています。
EOG滅菌済。
寸法(mm)
5
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)腸管減圧用チューブ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:20100BZZ02011000
松吉医科器械コード
24-2605-10
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650