住友ベークライト
住友ベークライトの 処置・手術
住友ベークライトの チューブ 処置材料
住友ベークライトの 各種チューブ
フレキシブルオーバーチューブ弁付
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75890378
品番
MD-48718
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
金属コイルにより補強されたチューブです。
マウスピースとオーバーチューブはワンタッチで着脱できます。
高いシール性のリップル構造の脱気防止弁がワンタッチで着脱可能。
区分
(滅菌区分)該当
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)オーバチューブ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:20600BZZ00195000
松吉医科器械コード
24-2487-02
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650