※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLT8SH-LP ステンレススチールバンド MLTシリーズ スーパーヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット) 75890421 MLT8SH-LP ステンレススチールバンド MLTシリーズ スーパーヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット) 75890421 MLT8SH-LP ステンレススチールバンド MLTシリーズ スーパーヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット) 75890421

ステンレススチールバンド MLTシリーズ スーパーヘビータイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50本) 特性耐候、耐食 注文コード75890421 品番MLT8SH-LP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は特性・色・長さなど10種類から選べます 他の種類を見る

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。

特性耐候、耐食 最大結束径(Φmm)203 トラスコ品番477-4744 質量(kg)2 寸法A(mm)754 寸法F(mm)22.4 寸法D(mm)8.4 寸法E(mm)19.3 寸法B(mm)15.9 寸法C(mm)038 ループ引張強度規格値(N[kgf])4004[408.6] 推奨適合工具RT2HT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする