※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLTFC6S-CP316 ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット) 75890516 MLTFC6S-CP316 ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット) 75890516 MLTFC6S-CP316 ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット) 75890516

ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード75890516 品番MLTFC6S-CP316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は幅×長さ・幅・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。

寸法A(mm)251 最大結束径(Φmm)152 トラスコ品番477-4957 質量(g)750 タイプスタンダード 寸法F(mm)10.9 寸法D(mm)4.3 寸法E(mm)6.4 寸法B(mm)4.6 寸法C(mm)0.43 ループ引張強度規格値(N[kgf])445[45.4] 最小結束径(Φmm)12.7 推奨適合工具GS4MT、ST2MT、HTMT、PPTMT

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16429963
2019-02-08
用途:
サーモバンテージ巻きつけ作業
製造業

サーもバンテージの必需品。安くて本数多く、失敗を恐れずに安心して作業出来ます。ステンレス製なので経年劣化、耐久性は大丈夫でしょう。

対象商品:
37066127
2017-01-25
用途:
足場パイプフェンスの金網固定に使いました
製造業

自作フェンスですが,ステンレスバンド使い勝手と作業効率がよく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする