※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
75890613
品番
SST2S-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
170
最大結束径(Φmm)
44
トラスコ品番
438-3958
材質
ナイロン66
質量(g)
112
寸法F(mm)
4.2
寸法D(mm)
6.4
寸法E(mm)
7.9
寸法B(mm)
4.6
寸法C(mm)
1.1
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222[22.7]
推奨適合工具
GTS、PTS