※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
最大結束径(Φmm)
32
注文コード
75890647
品番
SST1.5S-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大結束径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
145
最大結束径(Φmm)
32
トラスコ品番
438-3923
材質
ナイロン66
質量(g)
899
寸法F(mm)
4.2
寸法D(mm)
6.4
寸法E(mm)
7.9
寸法B(mm)
4.6
寸法C(mm)
1.1
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222[22.7]
推奨適合工具
GTS、PTS