PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
75890665
品番
SST1.5I-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
135
最大結束径(Φmm)
32
トラスコ品番
438-3907
材質
ナイロン66
質量(g)
51
寸法F(mm)
3.7
寸法D(mm)
5.3
寸法E(mm)
6.1
寸法B(mm)
3.4
寸法C(mm)
0.9
ループ引張強度規格値(N[kgf])
178[18.2]
推奨適合工具
GTS、PTS