PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 編組チューブ
スーパーネットチューブ(ほつれ防止タイプ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75890683
品番
SE50PSC-CR0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
革新的なデザインにより、ハサミでカットした時ほつれにくいタイプです。
端末をホットナイフで切る必要がなくなり、作業時間の短縮とコスト低減ができます。
色
黒
長さ(m)
30.48
トラスコ品番
497-4042
外径(Φmm)
12.7
質量(g)
465
最大結束径(Φmm)
19.1