PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
スーパーグリップ専用タイアンカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
75890787
品番
TASG1S8-C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
耐候性ナイロン66
トラスコ品番
438-4148
質量(g)
51
穴径(Φmm)
4.5
寸法A(mm)
20.3
寸法B(mm)
9.4
寸法C(mm)
5.6
固定方法
M4ねじ
適合バンド幅(mm)
PLT80〜PLT300
使用箇所
屋内