※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の コルゲートチューブ
コルゲートチューブ 耐熱性ナイロン6 スリット付き
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
30.48
注文コード
75890866
品番
CLT75N-C630
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
よじれず柔軟性があります。
耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質
難燃性ナイロン6
長さ(m)
30.48
色
黒
トラスコ品番
440-1565
内径(Φmm)
19.3
外径(Φmm)
23.7
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
-40〜110
使用箇所
屋内
特性
耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗