※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLT35F-C20 コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット) 75890981 CLT35F-C20 コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット) 75890981 CLT35F-C20 コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット) 75890981

コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)30.48 注文コード75890981 品番CLT35F-C20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は長さなど9種類から選べます 他の種類を見る

よじれず柔軟性があります。
耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。

材質ポリエチレン 長さ(m)30.48 内径(Φmm)8.9 外径(Φmm)12.8 トラスコ品番440-1492 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-40〜50 使用箇所屋内 特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
注意
本製品にはつなぎ目がある可能性があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75891015
2017-01-10
用途:
ボートの魚探コードの保護
NAVY DRAGON 様 (サービス業)

コストパフォーマンスが高いと思います。
カラーバリエーション、サイズバリエーションをもうちょい増やして欲しいな〜♪

対象商品:
75891015
2017-01-07
用途:
ボートの魚探コードの保護
NAVY DRAGON 様 (サービス業)

コストパフォーマンスが高いと思います。
カラーバリエーション、サイズバリエーションをもうちょい増やして欲しいな〜♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする