PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の コルゲートチューブ
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75891006
品番
CLT188F-X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
よじれず柔軟性があります。
耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質
ポリエチレン
長さ(m)
3.04
色
黒
内径(Φmm)
47.0
外径(Φmm)
55.7
トラスコ品番
814-6534
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-40〜50
使用箇所
屋内
特性
耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
注意
本製品にはつなぎ目がある可能性があります。