※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
コーティングステンバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
75891094
品番
MLTFC6H-LP316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ポリエステルで全面コーティングされているため、束線を傷つけません。
ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。
寸法A(mm)
521
最大結束径(Φmm)
152
トラスコ品番
477-4892
タイプ
ヘビー
寸法F(mm)
13.5
質量(g)
590
寸法D(mm)
5.8
寸法E(mm)
10.1
寸法B(mm)
8.1
寸法C(mm)
0.43
最小結束径(Φmm)
12.7
推奨適合工具
GS4MT、ST2MT、HTMT、PPTMT
特性
耐候