※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLTFC2S-CP316 コーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット) 75891155 MLTFC2S-CP316 コーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット) 75891155 MLTFC2S-CP316 コーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット) 75891155

コーティングステンバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 75891155 品番 MLTFC2S-CP316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ポリエステルで全面コーティングされているため、束線を傷つけません。
ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。

寸法A(mm)201 最大結束径(Φmm)51 トラスコ品番477-4817 タイプスタンダード 寸法F(mm)10.9 質量(g)360 寸法D(mm)4.3 寸法E(mm)6.4 寸法B(mm)4.6 寸法C(mm)0.43 ループ引張強度規格値(N[kgf])445[45.4] 最小結束径(Φmm)12.7 推奨適合工具GS4MT、ST2MT、HTMT、PPTMT 特性耐候

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする