日本メディカルネクスト
日本メディカルネクストの 処置・手術
日本メディカルネクストの 酸素投与
日本メディカルネクストの 酸素マスク・蛇管
蛇管
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブルー
注文コード
75891157
品番
001849
参考基準価格(税別)
¥10,210
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で患者さんへの負担を軽減します。
お好みの長さで調節できます。
色
ブルー
寸法(mm×m)
22×30
材質
EVA樹脂
一般的名称
(薬事)エアロゾル注入チューブ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22000BZX01577000
松吉医科器械コード
24-7564-00
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650