曜日別特売
PSL-V4BLU ゲートバルブロックアウト PANDUIT(パンドウイット) 75891243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゲートバルブロックアウト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
バルブ63.5~127.0
寸法C(mm)44.5
トラスコ品番814-6557
内容量1個注文コード75891243品番PSL-V4BLU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

バルブを回すことができないようにロックアウトします。

バルブ63.5~127.0材質ポリプロピレン寸法A(mm)139.7寸法B(mm)44.2寸法C(mm)44.5トラスコ品番814-6557
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする