2WAYフォーリー(バッグ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10セット) 松吉医科器械コード24-4413-03 注文コード75891254 品番4512318
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は松吉医科器械コードなど8種類から選べます 他の種類を見る

尿路感染防止に有効なクローズドシステムを採用。
閉鎖式採尿バッグは低床ベッドに対応したローハイト設計で、ラウンド形状により尿をスムーズに排出できます。
注射針を使用せずに採尿できるニードルフリーサンプルポート。
全パーツにおいてメタルフリー、ラテックスフリーですので安心です。
EOG滅菌済。

区分(滅菌区分)該当 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00071000 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル 松吉医科器械コード24-4413-03 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする