PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
仮止めタイプ ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
最大結束径(Φmm)
102
注文コード
75891322
品番
PRT4S-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
最大結束径・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
368
最大結束径(Φmm)
102
寸法F(mm)
6.7
トラスコ品番
438-3842
材質
ナイロン66
質量(g)
293
寸法D(mm)
5.6
寸法E(mm)
8.6
寸法B(mm)
4.8
寸法C(mm)
1.3
寸法G(mm)
8.1
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222[22.7]