富士システムズ
富士システムズの 処置・手術
富士システムズの カテーテル
富士システムズの 導尿・尿道カテーテル
オールシリコーンバルーンカテーテル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本(10本)
注文コード
75891333
品番
4510218
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
生体刺激の少ないオールシリコーン製です。
X線造影ライン入りで、体内でのカテーテルの留置状況が確認できます。
EOG滅菌済。
色
赤
区分
(滅菌区分)該当
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:221ADBZX00071000
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル
松吉医科器械コード
24-4403-03
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650