PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
仮止めタイプ ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
最大結束径(Φmm)
76
注文コード
75891356
品番
PRT3H-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
最大結束径・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
290
最大結束径(Φmm)
76
寸法F(mm)
10.5
トラスコ品番
438-3800
材質
ナイロン66
質量(g)
248
寸法D(mm)
7.6
寸法E(mm)
12.2
寸法B(mm)
7.6
寸法C(mm)
1.9
寸法G(mm)
10.9
ループ引張強度規格値(N[kgf])
356[36.3]