※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRT2S-M3 仮止めタイプ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 75891374 PRT2S-M3 仮止めタイプ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 75891374

仮止めタイプ ナイロン結束バンド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000本) 最大結束径(Φmm)48 注文コード75891374 品番PRT2S-M3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は最大結束径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)188 最大結束径(Φmm)48 寸法F(mm)6.6 トラスコ品番731-5163 質量(kg)1 寸法D(mm)5.6 寸法E(mm)8.0 寸法B(mm)4.8 寸法C(mm)1.3 寸法G(mm)8.1 ループ引張強度規格値(N[kgf])222[22.7]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする