※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
仮止めタイプ ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000本)
最大結束径(Φmm)
48
注文コード
75891383
品番
PRT2S-M2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
最大結束径・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
188
最大結束径(Φmm)
48
寸法F(mm)
6.6
トラスコ品番
731-5155
質量(kg)
1
寸法D(mm)
5.6
寸法E(mm)
8.0
寸法B(mm)
4.8
寸法C(mm)
1.3
寸法G(mm)
8.1
ループ引張強度規格値(N[kgf])
222[22.7]