牧口ゴム
牧口ゴムの 処置・手術
牧口ゴムの カテーテル
牧口ゴムの その他カテーテル用品
エンゼルロビンソンカテーテルA短型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本×12袋)
松吉医科器械コード
24-8564-01
注文コード
75891394
品番
391200034
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
1本ごとに滅菌が施されているので、すぐに使用できます。
EOG滅菌済。
材質
天然ゴム
区分
(滅菌区分)該当
外径(Φmm)
3
穴数
横穴2穴
全長(cm)
33
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:14500BZZ00342000
有効期限
(滅菌)製造日より3年
一般的名称
(薬事)ネラトンカテーテル
松吉医科器械コード
24-8564-01
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低