PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の 通信専用工具
PANDUIT(パンドウイット)の LAN工具
カテゴリ5E モジュラージャック用成端工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75891505
品番
CJT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
CAT5Eモジュラージャック成端工具です。
用途
カテゴリー5eモジュラージャック成端工具、CAT5Eモジュラージャック成端工具
トラスコ品番
469-4937
材質
ナイロン
色
アイボリー
質量(g)
7
使用温度範囲(℃)
-10〜60
使用湿度範囲
25〜85%(結露なきこと)