大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 容器・ひしゃく
大塚刷毛製造の ローラーバケット/カートリッジ
大塚刷毛製造の 内容器/カートリッジ
Sカートリッジ 凹凸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
75891604
品番
163826 0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
刷毛・ローラーがしごける凹凸面が付いた、ネット代わりにも使える画期的な内容器。
仕様
S型カートリッジ
、7inch用・凹凸内容器のみ
材質
PP
適合
ローラーバケットS
サイズ(inch)
7
用途
内容器
RoHS指令(10物質対応)
対応