247901 0004 マルテー マルチカバー 大塚刷毛製造 75891656 247901 0004 マルテー マルチカバー 大塚刷毛製造 75891656 247901 0004 マルテー マルチカバー 大塚刷毛製造 75891656

マルテー マルチカバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 適合サイズバケット 注文コード75891656 品番247901 0004
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は適合サイズ2種類から選べます 他の種類を見る

下げ缶・ポリ缶・バケット用マルチカバーです。容器に刷毛やローラーを入れたまま、上からスッポリワンタッチでカバー。ゴムでしっかり固定するから外れる心配ナシ!
養生の手間を軽減、繰り返し使用できる現場の便利グッズです。一斗缶の蓋、換気扇の養生や自動車のハンドルなど工夫次第で色々な用途にお使いいただけます。
繰返し使用可能で経済的!ゴムが直接塗料に触れない構造で安心して使えます。余白部分を持つことで、汚れずに簡単にカバーを外すことができます。

適合サイズバケット 材質フィルムシート:PE ゴム:天然ゴム 厚さ(mm)約0.02 太さ(mm)約1.6角(ゴム) 用途下げ缶・ポリ缶用・バケット用マルチカバー、簡易カバー
注意
※簡易カバーなので、長時間の保管にはご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75891647
2024-01-04
用途:
塗装作業
岸工業 様 (建設業・工事業)

材料が乾きにくくなったのとエレベーターなどの時は臭いが少ないと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用下げ缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする