VS-DD500 パソコン不要 動画・画像をテレビで再生 メディアプレーヤー ベルソス 75891769 VS-DD500 パソコン不要 動画・画像をテレビで再生 メディアプレーヤー ベルソス 75891769 VS-DD500 パソコン不要 動画・画像をテレビで再生 メディアプレーヤー ベルソス 75891769 VS-DD500 パソコン不要 動画・画像をテレビで再生 メディアプレーヤー ベルソス 75891769

パソコン不要 動画・画像をテレビで再生 メディアプレーヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75891769 品番VS-DD500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,980

動画や画像をテレビの大画面に映し出すメディアプレイヤー。
パソコンを使わずに手軽に視聴できます。
会社の会議でのプレゼン、学校での視聴覚行事、自宅でプライベートな視聴に役立ちます。
HDMIケーブル、RCAコンポジットケーブルが付属しているのでデータが保存されたUSBメモリ、SDカード、SDHCカードがあればすぐに使用できます。
リモコンも付属しているので離れた場所からの操作も可能。

対応メディア32GBまでのUSBメモリ/SDカード/SDHCカード、【ファイルシステム】FAT/FAT32/NTFS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)794×58×15.5 質量(g)70 電源ACアダプタ(DC5V/2A) コネクタHDMIタイプA(19pin)メス×1、専用RCAコンポジットケーブル接続用端子×1 スロットUSB Aコネクタ(メス)×1、SDメモリーカード対応スロット×1 映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL、NTSC) 音声出力HDMI、RCAコンポジット 対応コーデック【ビデオ】MPEG1/MPEG2/MPEG4/AVC(H.264)/SP/ASP/XviD/DivX/WMV9(VC-1)/Real Video 8・9・10(最大720P) 対応フォーマット【ビデオ】AVI/MKV/TS/TP/M2TS/MPG/MP4/MOV/VOB/DAT/WMV/RM/RMVB/FLV、【字幕】SMI/ASS/SSA/idx+sub/PGS/SRT、【オーディオ】MP3/WMA/WAV/OGG/AAC/APE/FLAC/RA/AC3、【画像】JPG/BMP/PNG/GIF フレームレート30fps以下対応 セット内容本体、ACアダプター、HDMIケーブル、RCAコンポジットケーブル、取扱説明書(保証書) 用途会社の会議でのプレゼン、学校での視聴覚行事、自宅でのプライベートな視聴に。パソコン不要で手軽にご使用いただけます
注意
※32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカードに対応。
※SDXCカード、microSDXCカードには対応していません。
※UHS-1/UHS-2の高速転送には対応しておりません。
※USB HDDでも再生できる場合がございますが動作対象保証外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする