PUM-925-C30 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット) 75891794

 

PUM-925-C30 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット) 75891794
PUM-925-C30 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット) 75891794
PUM-925-C30 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット) 75891794
PUM-925-C30 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット) 75891794

アンブレラタイプ・ファーツリーマウント

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)20
適合バンド幅(mm)M、I、S、LH(2.3~7.6)
寸法B(mm)7.6
寸法C(mm)26.7
内容量1袋(100個)注文コード75891794品番PUM-925-C30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。
ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。
アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。

材質耐熱性ナイロン66トラスコ品番438-3893質量(g)140穴径(Φmm)8.8~9.3寸法A(mm)20寸法B(mm)7.6寸法C(mm)26.7適合バンド幅(mm)M、I、S、LH(2.3~7.6)使用箇所屋内・高温パネル厚(mm)1.0~16.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75891812
2021-10-15
用途: クルマのAピラー配線整理に
その他業種

電装品の電源コード配線時にタイラップと一緒に使用。ピラーの穴もぴっちり塞がり、取り付け具合も良好。遮音にも貢献するのか、若干静かになった気がする。もう少し小口パックがあると助かる。

対象商品 : 75891821
2020-05-07
用途: 建機の配線の取り回し
有限会社五十嵐製材所

鉄板でもプラの下地でも配線をビニタイで結束して止めたり、コルゲートで配管したり使い方は様々。製品の材質は耐候性も強度も良いみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする