PUM-049-C30 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット) 75891821 PUM-049-C30 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット) 75891821 PUM-049-C30 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット) 75891821 PUM-049-C30 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット) 75891821

アンブレラタイプ・ファーツリーマウント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 75891821 品番 PUM-049-C30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。
ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。
アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。

材質耐熱性ナイロン66 トラスコ品番438-3869 質量(g)65 穴径(Φmm)4.6〜4.9 寸法A(mm)17 寸法B(mm)6.6 寸法C(mm)13.8 適合バンド幅(mm)M、I、S(2.3〜4.8) 使用箇所屋内・高温 パネル厚(mm)0.7〜3.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75891812
2021-10-15
用途:
クルマのAピラー配線整理に
その他業種

電装品の電源コード配線時にタイラップと一緒に使用。ピラーの穴もぴっちり塞がり、取り付け具合も良好。遮音にも貢献するのか、若干静かになった気がする。もう少し小口パックがあると助かる。

対象商品:
75891821
2020-05-07
用途:
建機の配線の取り回し
有限会社五十嵐製材所 様

鉄板でもプラの下地でも配線をビニタイで結束して止めたり、コルゲートで配管したり使い方は様々。製品の材質は耐候性も強度も良いみたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする