※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MACC25-AV-D VHB粘着テープ付きメタルコードクリップ PANDUIT(パンドウイット) 75891846 MACC25-AV-D VHB粘着テープ付きメタルコードクリップ PANDUIT(パンドウイット) 75891846 MACC25-AV-D VHB粘着テープ付きメタルコードクリップ PANDUIT(パンドウイット) 75891846

VHB粘着テープ付きメタルコードクリップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 75891846 品番 MACC25-AV-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

VHBテープは、柔軟性のあるフォーム基材の両側に、耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れたアクリル系粘着剤を付けた強靭な粘着テープです。
金属、ガラス、そして様々な種類のプラスチックを含む幅広い表面材料にご使用になれます。

材質亜鉛メッキ鋼 トラスコ品番438-2544 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-35〜93 寸法A(mm)13.7 寸法D(mm)10.2 寸法B(mm)19.6 最大結束径(Φmm)6.4 寸法C(mm)7.4 固定方法VHB粘着テープ 使用箇所屋外・高温 最大静荷重(g)416

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする