PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
PEEK結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
75891882
品番
PLT1M-C71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
102
最大結束径(Φmm)
22
トラスコ品番
438-3001
材質
ポリエーテルエーテルケトン
質量(g)
37
使用温度範囲(℃)
-60〜260
寸法F(mm)
4.9
寸法D(mm)
3.3
寸法E(mm)
4.8
寸法B(mm)
2.6
寸法C(mm)
1.2
ループ引張強度規格値(N[kgf])
156[15.9]
推奨適合工具
GTS、PTS