軽半長靴 塩ビ製

(97件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75891893 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

塩化ビニル製の長靴です。
クッション性があり、取り外し可能なインソールを使用しております。

用途軽作業用 形状ハイカット ブラック 種類作業靴 サイズ(cm)25 長さ(cm)約31(26cmの場合) 材質(アッパー)塩化ビニル 機能クッション性 標準質量(g)約630(26.0cm) 足幅3E 靴タイプ半長靴
注意
※本来の用途以外のご使用はお避けください。
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※釘や鋭利な物を踏んだり、突刺したりしないでください。けがするおそれがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください。劣化や変形のおそれがあります。
※熱や薬品によっては、溶けたり変形したりするおそれがありますので注意願います
※作業用長靴ですので、スポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:493

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
庭の手入れ時に使用
製造業

電動草刈り機を使用する際に、飛び石対策に使っています。
材質は商品名にある通り、ゴムというよりは硬めのビニールといった感じですが、足の保護には十分です。何よりコスパ最高です。

1人が参考にしています
2026-02-24
用途:
長持ちする
農・林・水産業

畑仕事に使用、マムシなど毒蛇にも強い長靴、蛇の歯も通らないので年中使用している。はきぐちから土やゴミが入らないようカバーを使用している

2026-02-19
用途:
測量
サービス業

立体成型のインソール付きの為、すぐに使用でき、履き心地もよいです。
スニーカーと同一サイズでよいですが、厚手の靴下をはく場合は1サイズ上でよいかもしれません。

2026-01-30
用途:
家畜診療、畜舎の掃除、畑仕事など
農場さくら 動物診療室 様 (農・林・水産業)

1年と9か月ほぼ毎日使いましたが、冬でもやわらかくて足なじみが良く、靴底の滑り止めの溝が太いので靴底に着いた汚れを落としやすくて洗浄消毒が楽でした。最近とうとうアキレス腱のあたりが裂けたのでリピート買いします。

対象商品:
75891927
2025-12-08
用途:
洗車や網戸清掃
建設業・工事業

今まで使っていた長靴より高さが1cmほど高く、表面に艶もあり満足です。中敷きを入れる想定でしたので、若干大きい普段のスニーカーサイズを注文しましたが、狙い通りでした。

2026-01-25
用途:
農作業に
農・林・水産業

農作業用にいつもこの長靴を利用していますが、とても履き心地が良いので満足しています

2025-11-29
用途:
畑仕事など
有限会社 寿商事 様

毎年長靴を何度か買っていますが、安かったので三足買ってみました。
値段の割に良いとは思いますが、履くところの縁の処理を良くしてくれたら
もっと良いと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
75891918
2026-01-09
用途:

価格が安く 履きやすい この値段ではなにも文句はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする