コードレスインパクトドライバ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース 注文コード75891954 品番FWH18DA (2BG)
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトとパワーのいいとこ取り!
10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフックが取り付け可能
カラープレート対応

充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 質量(kg)1.3 蓄電池形名BSL1820M 付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース 機械寸法(mm)全長150×高さ223×センタハイト29.3 用途長いねじやボルト締めに 寸法(mm)全長150×高さ223×センタハイト29.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜2700 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 締付能力(高力ボルト)M5〜M12 本体形状ピストル型 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)18 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])140[1428] 打撃数(min-1[打撃/分])0〜3600 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12 打撃数(min-1)0〜3600 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75891963
2024-07-10
用途:
設備修理用
製造業

以前、HIKOKIの少し良い機種使用してましたがバッテリー不良で
購入検討もバッテリー価格とこの製品が殆ど価格変わらない事から
これをを購入しました。多少安っぽさ有りますが現場でたまに使用する程度なので
割り切ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする