※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2m) 注文コード 75891961 品番 NNC37X37LG2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

環境に配慮した配線ダクトで、材料の変性PPHOXはハロゲン元素を含まないので、燃焼時に塩素ガスの発生がありません。
カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取付、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
二ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に片側を折り取れます。
鉄道車輌用材料燃焼試験の合格品です。

ライトグレー トラスコ品番731-4868 長さ(m)2 寸法A(mm)37.1 寸法F(mm)24.9 寸法D(mm)1.8 寸法E(mm)33.0 寸法B(mm)35.6 寸法C(mm)37.1 寸法G(mm)9.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする