コードレスドライバドリル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75891979 品番FDS18DA (2BG)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コンパクトとパワーのいいとこ取り!
10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応

回転数(min-1[r.p.m])低速:0〜350/高速:0〜1400 蓄電池電圧(V)18 最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35 チャック能力(mm)2.0〜13 蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 用途穴あけやねじ締めに 付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース 質量(kg)1.3 機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 蓄電池形名BSL1820M 穴あけ能力(mm) アルミ13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75891979
2024-03-27
用途:
DIY

やってはいけないことかも知れないが、旧機種から習慣でビットを外すときは首ねっこをつかんで逆回し、ビットを入れてから首根っこ掴んで順回しで締めていました。ほぼ百発百中ビットは正しく噛みます。
この機種を同じ習慣でやると、ビットがかみ合わない確率が高い。わざわざチャックを適切な位置まで合わせてから締めないとう上手くかみ合わない。そういうものかな?

対象商品:
75891979
2023-03-07
用途:
穴あけ・ネジ締めに

軽い・トルクフルで、初心者には最適です。
価格からしてブラシレスでは無いので、プロユースではありませんが、DIYには充分です。
コードレスの弱点であるバッテリーも、予備があるので安心して連続使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする