回転数(min-1[r.p.m])低速:0〜350/高速:0〜1400
蓄電池電圧(V)18
最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35
チャック能力(mm)2.0〜13
蓄電池容量(Ah)2
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
用途穴あけやねじ締めに
付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース
質量(kg)1.3
機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工36
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75
蓄電池形名BSL1820M
穴あけ能力(mm) アルミ13