FWH14DF (BG) コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 75892006 FWH14DF (BG) コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 75892006 FWH14DF (BG) コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 75892006 FWH14DF (BG) コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 75892006 FWH14DF (BG) コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 75892006 FWH14DF (BG) コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 75892006

コードレスインパクトドライバ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品蓄電池、充電器、No.2プラスビット、電池カバー、ケース 注文コード75892006 品番FWH14DF (BG)
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
電池容量が2.0Ahへアップ!
14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応

付属品蓄電池、充電器、No.2プラスビット、電池カバー、ケース 用途長いねじやボルト締めに 質量(kg)1.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜2600 機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)14.4 蓄電池形名BSL1420 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])140[1428] 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) ねじ締め能力(mm)ボルトM6〜M14 打撃数(min-1)0〜3200 適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする