蓄電池電圧(V)14.4
最大締付トルク(N・m)140
付属品蓄電池(BSL1420)×2、充電器(UC18YKSL)、No.2プラスビット、電池カバー、ケース
用途長いねじやボルト締めに
寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28
質量(kg)1.3(BSL1420装着時)
回転数(min-1[r.p.m])0〜2600
機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28
締付能力(普通ボルト)M6〜M14
締付能力(高力ボルト)M6〜M12
本体形状ピストル型
バッテリー容量(Ah)2×2
蓄電池形名BSL1420
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
締付能力(小ねじ)M4〜M8
打撃数(min-1[打撃/分])0〜3200
蓄電池容量(Ah)2
六角軸二面幅(mm)6.35
適合バッテリーリチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)