用途長いねじやボルト締めに
付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース
質量(kg)1.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜2400
機械寸法(mm)全長166×高さ228×センタハイト28
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)18
蓄電池形名BSL1820M
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
ねじ締め能力(mm)ボルトM6〜M14
打撃数(min-1)0〜3200
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー