※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 配線ダクト
PANDUIT(パンドウイット)の ダクト用オプション
NEタイプ配線ダクト用カバー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(6フィート)
注文コード
75892056
品番
NC3WH6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
NE型ダクト用カバーです。
滑り止めが付いているため、縦方向の取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
色
白
材質
変性PPOノンハロゲン
用途
NE型ダクト用カバー
仕様
UL94V-0
トラスコ品番
731-4507
長さ(mm)
1830
幅(mm)
82.6
質量(g)
331
使用温度範囲(℃)
-70〜95