※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 配線ダクト
PANDUIT(パンドウイット)の ダクト用オプション
NEタイプ配線ダクト用カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(6フィート)
注文コード
75892065
品番
NC2WH6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
NE型ダクト用カバーです。
滑り止めが付いているため、縦方向の取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
色
白
材質
変性PPOノンハロゲン
用途
NE型ダクト用カバー
仕様
UL94V-0
トラスコ品番
731-4493
長さ(mm)
1830
幅(mm)
57.2
質量(g)
256
使用温度範囲(℃)
-70〜95