蓄電池容量(Ah)2
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
蓄電池電圧(V)14.4
回転数(min-1[r.p.m])低速:0〜450/高速:0〜1250
最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25
チャック能力(mm)1.5〜13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
穴あけ能力(mm) 木工30
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75
穴あけ能力(mm) アルミ13
質量(kg)1.6
蓄電池形名BSL1420
付属品蓄電池BSL1420×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース
機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81
用途穴あけやねじ締めに