コードレスドライバドリル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 付属品蓄電池BSL1420、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース 注文コード75892076 品番FDS14DF (BG)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売のフック取り付け可能
カラープレート対応

蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池電圧(V)14.4 回転数(min-1[r.p.m])低速:0〜450/高速:0〜1250 最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25 チャック能力(mm)1.5〜13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 穴あけ能力(mm) 木工30 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 穴あけ能力(mm) アルミ13 質量(kg)1.6 蓄電池形名BSL1420 付属品蓄電池BSL1420、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース 機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81 用途穴あけやねじ締めに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75892076
2023-10-01
用途:
インパクトの補助
祥福丸水産 様 (農・林・水産業)

インパクトドライバーの補助用として購入、下穴処理などにつかっています。

対象商品:
75892067
2023-05-22
用途:
穴開け加工
日本精密株式会社 様

前回まで使用していた型が廃番になっていたため、違う商品を探していました。
バッテリーの持ちもよく、加工に最適です。
高いものですので、大事に使っていきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする