※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 配線ダクト
PANDUIT(パンドウイット)の ダクト用オプション
NEタイプ配線ダクト用カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(6フィート)
注文コード
75892083
品番
NC1.5WH6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
NE型ダクト用カバーです。
滑り止めが付いているため、縦方向の取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
色
白
材質
変性PPOノンハロゲン
用途
NE型ダクト用カバー
仕様
UL94V-0
トラスコ品番
731-4477
長さ(mm)
1830
幅(mm)
44.5
質量(g)
243
使用温度範囲(℃)
-70〜95
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550