付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)、電池カバー、ケース
質量(kg)1.4
電圧(V)18
蓄電池形名BSL1820M
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
バッテリー容量(Ah)2
幅(mm)-
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー
用途ボルトやナットの締め付け・取り外しに
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜2400
機械寸法(mm)全長177×高さ228×センタハイト28
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8
バッテリー電圧(V)18
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])162[1650]
四角ドライブ寸法(mm)12.7
ねじ締め能力(mm)ボルトM6〜M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6〜M12
打撃数(min-1)0〜3200