BSL1820M 18Vリチウムイオン電池 HiKOKI(旧:日立工機) 75892094 BSL1820M 18Vリチウムイオン電池 HiKOKI(旧:日立工機) 75892094

18Vリチウムイオン電池

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75892094 品番BSL1820M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

電池残量表示付き

バッテリー容量(Ah)2 仕様冷却対応 質量(g)380 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(分)約20[UC18YDL2使用時] 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75892094
2022-06-15
用途:
舞台大道具やイベント設営
サービス業

普段は18v機に36vマルチボルトバッテリーを差して使っているが仕事が長時間になることが多く腰道具につけて一日現場にいるのが辛かった。基本的に電源が確保されてる現場に赴くことが多く、バッテリー1個の作業量より身体的な負担を優先して小さいバッテリーを追加購入したが約300g軽くなることの効果は絶大で上向きで使う場面でも楽にできるようになり腰道具がインパクトの重みでずれることも少なくなり良かったと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする