BSL1850C 18Vリチウムイオン電池 HiKOKI(旧:日立工機) 75892103 BSL1850C 18Vリチウムイオン電池 HiKOKI(旧:日立工機) 75892103

18Vリチウムイオン電池

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75892103 品番BSL1850C
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コンパクトと高容量を両立!

電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 仕様冷却対応 質量(g)550 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時] 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)97×76×71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75892103
2024-09-05
用途:
予備電池として
教育・研究機関

HiKOKIの製品を少し安く購入できるタイミングがあったので、これを機に予備を購入しました。
良いタイミングでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする