FRP80SB (L) 電動工具用集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 75892119 FRP80SB (L) 電動工具用集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 75892119 FRP80SB (L) 電動工具用集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 75892119 FRP80SB (L) 電動工具用集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 75892119 FRP80SB (L) 電動工具用集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 75892119

電動工具用集じん機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75892119 品番FRP80SB (L)
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

タンク内形状を見直し、ごみ捨て時のごみ残りが少なくなりました。
床用吸口の形状を見直し、カーペットへの吸いつきを低減。
コンパクトで持ち運びに便利。
大形電源スイッチ採用で操作性向上。
パイプホルダ使用でコンパクト収納。
ワイド形状の床用吸口採用。

電源(V)単相100 電流(A)12 集塵容量(L)8 吸込仕事率(W)300 長さ(mm)361 幅(mm)364 高さ(mm)334 質量(kg)6.5 コード長さ(m)5 用途作業現場やその他の一般清掃、水などの液体吸引、電動工具と接続した集じん作業 付属品ホース(内径Φ38×1.8m)、延長管2本、ホース接続ハンドル、床用吸口、すきま用吸口、ポリ袋(5枚入)、パイプホルダ 仕様プラスチックタンク タイプ乾湿両用 消費電力(W)1140 ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)1.8 最大風量(m3/min)3.5 吸水容量(L)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする