曜日別特売
VO-80F 股付安全シューズ踏抜防止板入 荘快堂 75892295

股付安全シューズ踏抜防止板入

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード75892295品番VO-80F
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽量・丈夫・快適
踏抜防止鉄板入
特許高強度鉄心入
着脱簡単でしっかりフットする三連マジックバンド式
柔軟と耐滑力に優れた吸着付ゴム底装着
履き口にズボン止め付
くるぶしパッド付
反射材付き

機能軽量・柔軟・耐滑・踏抜防止サイズ(cm)25材質(アッパー)綿布・金属(鉄心)・合成樹脂材材質(ソール)合成樹脂材・ゴム・金属(踏抜防止材)材質(先芯)特許高強度鉄甲被タイプマジック靴タイプ足袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: 草刈り
医療・福祉・介護関連業

蒸れないし、汚れも入ってこないので、非常に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする