MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド用結束工具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75892345 品番BT2HT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

締付、切断およびバックルの固定が簡単にできます。
ラチェット機構で締付トルクの調整ができます。

用途結束バンドの締め付けと切断用 仕様MSステンレススチールバンド(バックルロック式)専用 トラスコ品番434-8141 長さ(mm)176 幅(mm)194 質量(kg)1 適合バンド幅(mm)9.5・12.7・15.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「結束工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする